曜日別特売
VES2769-UE-SSS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ ミドリ安全 02584901

VES2769-UE-SSS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ ミドリ安全 02584901
VES2769-UE-SSS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ ミドリ安全 02584901
VES2769-UE-SSS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ ミドリ安全 02584901

作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー ミドルグレー VES2769-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ストレッチドビー●ファスナー:樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン:樹脂(左胸ポケット)●面ファスナー(カフス、裾調節)●ポケット位置:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:62cm●肩幅:41cm●胸囲(バスト):100cm●袖丈:53cm注文コード02584901品番VES2769-UE-SSS
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、軽量でサラッとした肌触り、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:ロイヤルブルー、ネイビー

仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ストレッチドビー●ファスナー:樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン:樹脂(左胸ポケット)●面ファスナー(カフス、裾調節)●ポケット位置:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:62cm●肩幅:41cm●胸囲(バスト):100cm●袖丈:53cmアズワン品番67-6635-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする