三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 入浴関連
三和[店舗什器・備品]の 入浴用品
三和[店舗什器・備品]の シャワー・洗髪用品
シャワーキャップ HSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
アズワン品番
67-6640-05
注文コード
02588419
品番
HS-7
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
美容室、理容室、ホテル、旅館、工場作業などの業務用に。、ホテル・旅館などの宿泊施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
仕様
●サイズ●▼平置き時:直径/約280mm●▼ゴム部分を伸ばした時:直径/約480mm●素材:PE●内袋:100個×20箱
アズワン品番
67-6640-05