伸縮式ガルバリウム作業台ワゴン_ KS-4085シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02588936 品番 KS-4085BK
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。、天板はW55〜W90と伸縮可能。現場にあったサイズでお使いいただけます。、棚板の厚みは0.8mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。

仕様●材質:天板/ガルバリウム鋼板、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン鉄芯入り PP樹脂、S字フック/スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550〜900×D405×H855mm、キャスターΦ75mm、棚板厚み0.8mm●S字フック×2個付き 重量:9.9kg アズワン品番67-6641-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする