ドリル 超硬S DLCMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02589098 品番DLCMD0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)6 全長(mm)44 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 直径(Φmm)0.5 コーティングDLCコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02589098 DLCMD0.5 06769463 DLCMD 0.5 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする