NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DLCMD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02589143
品番
DLCMD1.0
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
12
全長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング