清拭用タオル-α 1セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10袋×50本) 注文コード 02592427 品番 51122
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,403
販売価格(税別)
26,730

1本ずつ包装されておりますので衛生的です。、用途に合わせたサイズ・材質をご用意しております。、肌が敏感な方でもご使用頂けるノンアルコールタイプです。、温めても冷やしてもご使用頂けます。、ご使用上の注意:・タオルウォーマー(保温用機器標準温度70〜80℃)での使用は可能です。・電子レンジで温める際には開封した状態で温めて下さい。・温める際にはやけどにご注意下さい。・水に溶けませんので、トイレには流さないで下さい。

仕様●サイズ(mm):600×255●材質:レーヨン・ポリエステル アズワン品番67-6646-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする