アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンクレット#120セット 21200001シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02592856
品番
21200001GL802
参考基準価格(税別)
¥19,420
販売価格(税込)
¥21,149
販売価格(税別)
¥
19,226
バスケットに入れる
フタ一体型のネスティングコンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):703×546×427●有効内寸(mm):600×469×395●内容量(L):120●圧縮荷重:9.21kN(940kgf)
アズワン品番
67-6648-88