アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー A120-2 ハンドル付 11300101シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02592865
品番
11300101YE310
参考基準価格(税別)
¥15,530
販売価格(税込)
¥16,913
販売価格(税別)
¥
15,375
バスケットに入れる
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):808×553×370●有効内寸(mm):692×447×302●内容量(L):120●圧縮荷重:4.21kN(430kgf)
アズワン品番
67-6648-97