アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B17FC MM 網目 10170800シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02592935
品番
10170800YEMOR
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,365
販売価格(税別)
¥
3,059
バスケットに入れる
底面側面網目のコンテナーです。4辺にラベル剥離用のリブがあります。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×435×90●有効内寸(mm):510×403×73●内容量(L):16.8●圧縮荷重:27.0kN(2750kgf)
アズワン品番
67-6649-59