アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B18-3 孔有 10110200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02592960
品番
10110200WH101
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,627
販売価格(税別)
¥
3,297
バスケットに入れる
底面網目の浅型コンテナーです。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):628×438×54●有効内寸(mm):576×388×40●内容量(L):11.2●圧縮荷重:23.3kN(2375kgf)
アズワン品番
67-6649-67