アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B21M オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02592987
品番
10191400OR301
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,496
販売価格(税別)
¥
3,178
バスケットに入れる
全面網目のスタッキングコンテナーです。、ぶどうコンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):484×307×162●有効内寸(mm):428×268×149●内容量(L):18.6●圧縮荷重:15.66kN(1598kgf)
アズワン品番
67-6649-97