アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B25-7 10245500シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02592996
品番
10245500BL502
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,398
販売価格(税別)
¥
3,089
バスケットに入れる
サンテナーB#25の底面ベタ面タイプ
仕様
●材質:PE●外寸(mm):520×363×158●有効内寸(mm):477×320×141●内容量(L):23.7●圧縮荷重:18.4kN(1878kgf)
アズワン品番
67-6650-27