サカセ
サカセの 静電気対策用品
サカセの 静電気対策マット・シート類
サカセの 静電マット
非シリコーンタックシート 150×150×t1mm C-1515-1シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02593127
品番
C-1515-1 10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
低アウトガス性、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
仕様
●材質:非シリコーン●色:透明●サイズ(mm):150×150×t1●粘着強度呼び:10(非シリコーン呼び)
アズワン品番
67-6651-23