セサミストリート御朱印帳 ST-TSSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 アズワン品番67-6653-21 注文コード02593985 品番ST-TSS0003
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージとどことなく和を感じさせるように仕上げております。、紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。、中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。

仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●TMand(C)2023SesameWorkshop アズワン品番67-6653-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする