杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 顕微鏡
杉藤の 顕微鏡その他関連用品
マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594211
品番
TS-93005
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ、絞り付き
ズーム比8× 光学倍率0.8×〜6.4× WD=83mm。
仕様
●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:248.8mm●WD:83mm(鏡筒端〜被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:152mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番
67-6653-45