杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 顕微鏡
杉藤の 顕微鏡その他関連用品
マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594220
品番
TS-93007
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ、絞り付き
ズーム比8× 光学倍率0.25×〜2.0× WD=250mm。
仕様
●倍率範囲:0.25×-2.0×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:411.6mm●WD:249.65mm(鏡筒端〜被写体:242.44mm)●鏡筒サイズ:152mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番
67-6653-46