杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 顕微鏡
杉藤の 顕微鏡その他関連用品
マクロズームレンズ TSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594281
品番
TS-93001VS
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
小型・軽量、高い汎用性
ズーム比3× 光学倍率0.133×〜0.4× WD=200mm。
仕様
●倍率範囲:0.133×-0.4×●ズーム比:3.0×●WD:200mm(鏡筒端〜被写体:195.2mm±5%)●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番
67-6653-55