杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 顕微鏡
杉藤の 顕微鏡その他関連用品
マクロズームレンズ TSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594299
品番
TS-93003NI
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
小型・軽量、高い汎用性
ズーム比8× 光学倍率0.65×〜5.2× WD=39.5mm。絞り付き。
仕様
●倍率範囲:0.65×5.2×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:166.4mm●WD:39.5mm(鏡筒端〜被写体:35.7±5%)●鏡筒サイズ:全長113mm(ねじ除く)物体側外径Φ20 像側外径Φ32mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番
67-6653-54