アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
玉コン 5型 2把手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594430
品番
10489300OR301
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,432
販売価格(税別)
¥
4,029
バスケットに入れる
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:27.9kN(2,850kgf)
アズワン品番
67-6655-56