ドリル 超硬S CDS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.85 注文コード02594472 品番CDS-0185:UM UM
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径など223種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.85 溝長(mm)22 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)1.85 材質UM 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする