アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B60 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02594475
品番
10345100GL803
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥7,416
販売価格(税別)
¥
6,742
バスケットに入れる
りんご収穫・保管用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):642×316×327●有効内寸(mm):597×266×316●内容量(L):51.8●圧縮荷重:20.2kN(2061kgf)
アズワン品番
67-6656-10