曜日別特売
ALB-C1 クールブロック ALBシリーズ FINEPCR 02594850

クールブロック ALBシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-6658-67
内容量1台注文コード02594850品番ALB-C1
参考基準価格(税別)¥276,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー。

仕様●サイズ:W215×D327×H215mm●重量:9kg●温度範囲:0℃~120℃ ±0.2℃(ペルチェ方式冷却、カートリッジヒーター 加熱プレートとサンプルブロックはアルミニウム、バスはステンレス)●消費電力:360Wアズワン品番67-6658-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする