クールブロック ALBシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594859 品番 ALB 6400
参考基準価格(税別)¥244,800 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能。特別な厚いブロックが優れた温度安定性を保証。

仕様●サイズ:W190×D278×H237mm●重量:9kg●温度範囲:0℃〜120℃ ±0.2℃(ペルチェ方式冷却、カートリッジヒーター 加熱プレートとサンプルブロックはアルミニウム、バスはステンレス)●消費電力:300W アズワン品番67-6658-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする