三研空機
三研空機の 研削(グラインダー)
三研空機の エアストレートグラインダー
エアーグラインダー エアーグラインダー HDGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●コレット寸法or砥石寸法(外径×厚×穴径):3/6●無負荷回転数[rpm]:24,000●出力[W]:283●全長[mm]:286●重量[kg]:0.7●騒音値[dB(A)]:95以下●振動値[m/s2]:< 2.5●ホース内径[mm]:9.5●給気口ねじ寸法:Rc1/4●排気方向:側方排気
注文コード
02595008
品番
HDG-25HL-1
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ長寿命に耐えます。部品交換で更に長くご使用いただけます。
仕様
●コレット寸法or砥石寸法(外径×厚×穴径):3/6●無負荷回転数[rpm]:24,000●出力[W]:283●全長[mm]:286●重量[kg]:0.7●騒音値[dB(A)]:95以下●振動値[m/s2]:< 2.5●ホース内径[mm]:9.5●給気口ねじ寸法:Rc1/4●排気方向:側方排気
アズワン品番
67-6660-29