タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S CDS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.75
注文コード
02595057
品番
CDS-0475:UM UM
参考基準価格(税別)
¥14,070
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.75
溝長(mm)
34
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4.75
材質
UM
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応