三研空機
三研空機の スパナ/レンチ
三研空機の スパナ/レンチその他
バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:3/8"Sq.●締結能力:3-12Nm●無負荷回転数:400-1000rpm●重量:1.6kg
注文コード
02595166
品番
HAB-A10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥181,600
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
精度の高いクラッチ式シャットオフツールです。
仕様
●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:3/8"Sq.●締結能力:3-12Nm●無負荷回転数:400-1000rpm●重量:1.6kg
アズワン品番
67-6660-47