バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:1/2"Sq.●締結能力:20-70Nm●無負荷回転数:170rpm●重量:2.2kg 注文コード02595209 品番HAB-A70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥306,700
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

精度の高いクラッチ式シャットオフツールです。

仕様●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:1/2"Sq.●締結能力:20-70Nm●無負荷回転数:170rpm●重量:2.2kg アズワン品番67-6660-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする