アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02595340
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥13,618
販売価格(税別)
¥
12,380
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
仕様
●内径×内高(mm) :Φ200×40mm●容器材質:PVC(ポリ塩化ビニール)●網材質:ナイロン●メッシュ:13●目開き(μm):1560●開口率(%):61
アズワン品番
67-6660-70