日工精機
日工精機の リハビリ・生活補助
日工精機の レクリエーション用品
メトロノーム 木製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02596740
品番
103
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
木製メトロノームは、天然木ならではのやさしい音色を奏でます。
仕様
●サイズ:130×130×230mm●テンポ範囲:毎分40〜208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:600g●木製目盛カバー付き
アズワン品番
67-6668-20