日工精機
日工精機の リハビリ・生活補助
日工精機の レクリエーション用品
玉虫塗メトロノーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
67-6668-22
注文コード
02596749
品番
121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
東北工芸製作所(仙台市)とのコラボレーションで実現した、漆芸メトロノーム。
仕様
●サイズ:130×130×230mm●テンポ範囲:毎分40〜208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:580g●木製目盛カバー付き
アズワン品番
67-6668-22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02596749
121
02596767
124
玉虫塗メトロノーム
日工精機
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ代替品