カリウムイオンメータ TiN-7003シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02596907 品番 TiN-7003
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

カリウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます

仕様●測定範囲:濃度/0.1〜10,000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1〜1000個(合計値)●▼インターバル保存:1〜1000個(合計値)●▼インターバル時間:1〜999分●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1〜250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1〜60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●【寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE7003-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:100mg/L(100mL)、1000mg/L(100mL,300mL)×各1●▼イオン強度調整液 50mL×1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラー等はオプションです(尚、プリント出力機能はありません) アズワン品番67-6819-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする