タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DRS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.03
注文コード
02599555
品番
DRS0403 G1F
参考基準価格(税別)
¥30,590
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.03
溝長(mm)
30
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
5
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応