仕様●滅菌:未滅菌●入数:20セット(紙箱入り)●内容物:バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚●材質:遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●遠心チューブ:15mL、オートクレーブ可●フィルターチューブ:先端部内側ディンプル加工、全長75mm、オートクレーブ可●撹拌棒:全長118mm、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●フィルター:直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可●撹拌棒グリップ:全長25mm、直径10mm、オートクレーブ可●紙箱サイズ:W200×D130×H100mm●旧商品コード:891390アズワン品番67-6868-12