tantore
ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-6868-35
67-6868-35
67-6868-35
67-6868-45
67-6868-42
67-6868-36
67-6868-44
67-6868-31
67-6868-38
67-6868-43
67-6868-17
67-6868-18
67-6868-37
67-6868-29
67-6868-28
67-6868-30
67-6868-25
67-6868-32
67-6868-20
67-6868-33
67-6868-46
67-6868-23
67-6868-22
67-6868-21
67-6868-40
67-6868-24
67-6868-34
67-6868-41
67-6868-27
67-6868-39
67-6868-26
67-6868-19
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02599960
品番
-
参考基準価格(税別)
¥145,600
販売価格(税込)
¥159,060
販売価格(税別)
¥
144,600
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:0.8mm●目開き:9.2mm●ピッチ:10.0mm●開口率:84.6%●幅(mm):1000●長さ(m):19●m2重量(kg):0.8
アズワン品番
67-6868-35