曜日別特売

刺し子テンプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はタイプが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
正方眼(9mm・10mm)
注文コード
02600110
品番
CS412404
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

一目刺しや刺しゅうの均等な印付けにプレートの穴に沿って均等にステッチの目印が付けられる「刺し子テンプレート」。
理想の模様が描けるように1mm差の細かいバリエーションを揃えました。
刺し子のほか、スモッキング刺繍やクロスステッチの下描きなど、いろいろなシーンで活躍します。

タイプ
正方眼(9mm・10mm)
サイズ(cm)
13×18
素材
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする