IJトレペ75R 2本入 IJG75シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) アズワン品番67-6868-73 注文コード02600285 品番IJG75RB
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

適度な厚さのある高透明度のトレーシングペーパーです。

仕様●厚さ:約70μm●坪量:75g/m2●内径:2インチ●外径:約85mm アズワン品番67-6868-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする