桜井
桜井の 事務用品
桜井の その他医療事務用品
IJトレペ75R 2本入 IJG75シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
アズワン品番
67-6868-74
注文コード
02600301
品番
IJG75RA
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
適度な厚さのある高透明度のトレーシングペーパーです。
仕様
●厚さ:約70μm●坪量:75g/m2●内径:2インチ●外径:約85mm
アズワン品番
67-6868-74