- ステンレス溶接金網 ピッチ8.46mm 目開き7.46mm メッシュ:3 線径:1.0mm 幅1000mm tantore 02600380

ステンレス溶接金網 ピッチ8.46mm 目開き7.46mm メッシュ:3 線径:1.0mm 幅1000mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(9m)
1枚(9m)
1枚(25m)
1枚(5m)
1枚(7m)
1枚(28m)
1枚(17m)
1枚(4m)
1枚(11m)
1枚(29m)
1枚(6m)
1枚(8m)
1枚(21m)
1枚(18m)
1枚(10m)
1枚(27m)
1枚(16m)
1枚(26m)
1枚
1枚(13m)
1枚(19m)
1枚(22m)
1枚(20m)
1枚(30m)
1枚(24m)
1枚(15m)
1枚(14m)
1枚(2m)
1枚(23m)
1枚(12m)
1枚(3m)
内容量1枚(9m)注文コード02600380品番-
参考基準価格(税別)¥115,530販売価格(税込)¥125,983
販売価格(税別)
114,530

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様●線径:1.0mm●目開き:7.46mm●ピッチ:8.46mm●開口率:77.8%●幅(mm):1000●長さ(m):9●m2重量(kg):1.5アズワン品番67-6868-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする