tantore
ステンレス溶接金網 ピッチ8.46mm 目開き7.46mm メッシュ:3 線径:1.0mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(22m)
1枚(22m)
1枚(22m)
1枚(25m)
1枚(5m)
1枚(7m)
1枚(28m)
1枚(17m)
1枚(4m)
1枚(11m)
1枚(9m)
1枚(29m)
1枚(6m)
1枚(8m)
1枚(21m)
1枚(18m)
1枚(10m)
1枚(27m)
1枚(16m)
1枚(26m)
1枚
1枚(13m)
1枚(19m)
1枚(20m)
1枚(30m)
1枚(24m)
1枚(15m)
1枚(14m)
1枚(2m)
1枚(23m)
1枚(12m)
1枚(3m)
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(22m)
注文コード
02600511
品番
-
参考基準価格(税別)
¥244,400
販売価格(税込)
¥267,740
販売価格(税別)
¥
243,400
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:1.0mm●目開き:7.46mm●ピッチ:8.46mm●開口率:77.8%●幅(mm):1000●長さ(m):22●m2重量(kg):1.5
アズワン品番
67-6868-96