※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
22
適合キャビネット
B12-57C
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
02600731
品番
PEN6-22-H2C
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
(PEN-H2)非常回路付(2回路)
用途
電灯分電盤
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法縦(mm)
700
分岐回路数
22
主幹容量(A)
60A GE 68NA3P60A(F100)
適合キャビネット
B12-57C
深さ(mm)
120
保護等級
屋内用:IP2XD
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカー
付属回路
非常回路付(NX51A2P1E20A×2)
分岐内容
PNX51TA2P 1E 20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600