曜日別特売

協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電

協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ)  PEN-H2  非常回路付(2回路)主幹 漏電 - 日東工業

(PEN-H2)非常回路付(2回路)

用途
電灯分電盤
深さ(mm)
120
保護等級
屋内用:IP2XD
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカー
付属回路
非常回路付(NX51A2P1E20A×2)
分岐内容
PNX51TA2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02600688PEN6-30-H2ライトベージュ塗装(5Y7/1)8003060A GE 68NA3P60A(F100)B12-58
¥182,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600697PEN6-30-H2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)8003060A GE 68NA3P60A(F100)B12-58C
¥182,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600706PEN6-22-H2ライトベージュ塗装(5Y7/1)7002260A GE 68NA3P60A(F100)B12-57
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600722PEN6-14-H2ライトベージュ塗装(5Y7/1)6001460A GE 68NA3P60A(F100)B12-56
¥128,000
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600731PEN6-22-H2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7002260A GE 68NA3P60A(F100)B12-57C
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600740PEN3-08-H2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1)500830A GE 58NA3P30A(F30)B12-55C
¥107,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600749PEN6-08-H2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)500860A GE 68NA3P60A(F100)B12-55C
¥107,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600758PEN6-14-H2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)6001460A GE 68NA3P60A(F100)B12-56C
¥128,000
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600767PEN3-08-H2ライトベージュ塗装(5Y7/1)500830A GE 58NA3P30A(F30)B12-55
¥107,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600776PEN6-08-H2ライトベージュ塗装(5Y7/1)500860A GE 68NA3P60A(F100)B12-55
¥107,000
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする