曜日別特売
PEN6-08-H2C 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ)  PEN-H2  非常回路付(2回路)主幹 漏電 日東工業 02600749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・適合キャビネット・色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-55C
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
02600749
品番
PEN6-08-H2C
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

(PEN-H2)非常回路付(2回路)

用途
電灯分電盤
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法縦(mm)
500
分岐回路数
8
主幹容量(A)
60A GE 68NA3P60A(F100)
適合キャビネット
B12-55C
深さ(mm)
120
保護等級
屋内用:IP2XD
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカー
付属回路
非常回路付(NX51A2P1E20A×2)
分岐内容
PNX51TA2P 1E 20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする