曜日別特売
- PTFEメッシュフィルター 200μm目 アズワン 02601317

PTFEメッシュフィルター 200μm目

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)
アズワン品番67-6869-78
内容量1袋(5枚)注文コード02601317品番-
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥34,210
販売価格(税別)
31,100

剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
手切りにての丸型加工になります。

仕様●目開き200μm目●サイズ:Φ47mmアズワン品番67-6869-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする