弘進ゴム
ファントム F-3020 ローカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
27
29
23
26
26.5
28
24
24.5
22.5
25.5
23.5
25
30
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02602429
品番
E0734ND-265
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ積層繊維の耐踏み抜き材入りとなっており、安全性に優れています。
サイズ(cm)
26.5
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
415(26.0cm)
機能
鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・耐踏み抜き材入・4Eタイプ
足幅
4E
材質(先芯)
鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)