E0734NE-300 ファントム F-3030 ローカット 弘進ゴム 02602551

E0734NE-300 ファントム F-3030 ローカット 弘進ゴム 02602551
E0734NE-300 ファントム F-3030 ローカット 弘進ゴム 02602551
E0734NE-300 ファントム F-3030 ローカット 弘進ゴム 02602551

ファントム F-3030 ローカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード02602551品番E0734NE-300
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

毎日の作業をサポートするファスナーベルトタイプのローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ積層繊維の耐踏み抜き材入りとなっており、安全性に優れています。

サイズ(cm)
30
形状
ローカット
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
425(26.0cm)
機能
鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・耐踏み抜き材入・4Eタイプ
足幅
4E
材質(先芯)
鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする