瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口びん PE製 茶色
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02604196
品番
0082BR
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
遮光性に優れた容器です。
仕様
●容量:20mL●内径:28.5mm●寸法:W37.5×H77mm●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●中栓付
アズワン品番
67-6874-62