曜日別特売
OL291837BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 02604267

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリングOL291837BR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ポリカーボネート(木調ナチュラル色)、アクリル(乳白)
ポリカーボネート(木調ナチュラル色)、アクリル(乳白)
ポリカーボネート(木調ウォールナット色)、アクリル(乳白)
内容量1台注文コード02604267品番OL291837BR
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
材質
ポリカーボネート(木調ナチュラル色)、アクリル(乳白)
品番
OL291837BR
仕様
常夜灯:有
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
取付方式
簡易取付
消費電力
46W
色温度
2700~6500K
外径
Φ450mm
光束(Lm)
5200
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
適用畳数
~12畳
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする