曜日別特売

LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)
仕様
常夜灯:有
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
取付方式
簡易取付
消費電力
46W
色温度
2700~6500K
外径
Φ450mm
光束(Lm)
5200
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
適用畳数
~12畳
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
内容量
1台
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02604267OL291837BRポリカーボネート(木調ナチュラル色)、アクリル(乳白)OL291837BR
¥61,800
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02604416OL291841BRポリカーボネート(木調ウォールナット色)、アクリル(乳白)OL291841BR
¥61,800
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする