サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
OL291841BR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
ポリカーボネート(木調ウォールナット色)、アクリル(乳白)
ポリカーボネート(木調ウォールナット色)、アクリル(乳白)
ポリカーボネート(木調ウォールナット色)、アクリル(乳白)
ポリカーボネート(木調ナチュラル色)、アクリル(乳白)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02604416
品番
OL291841BR
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート(木調ウォールナット色)、アクリル(乳白)
品番
OL291841BR
仕様
常夜灯:有
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
取付方式
簡易取付
消費電力
46W
色温度
2700~6500K
外径
Φ450mm
光束(Lm)
5200
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
適用畳数
~12畳
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください