中部コーポレーション
中部コーポレーションの キッチン・調理用品
中部コーポレーションの コーヒー用品・コーヒーマシン
中部コーポレーションの コーヒー用品
初雪 電動式スライス&クラッシャー CSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6876-01
注文コード
02604485
品番
CS-18C
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切り替えができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:230×275×H392mm●定格電圧:単相100V 50/60Hz●消費電力:150/180W●標準能力●▼スライス:1.0/1.3(kg/分)●▼クラッシュ:8.0/9.5(kg/分)●質量:10kg●角氷入数:約18個(3cm角)●チップアイス対応●コード番号:AE0104
アズワン品番
67-6876-01